Vannpumpetang
Vannpumpetang, justerbar
VANNPUMPETANG RØD L.250MM
Art.-nr. 071402 71
EAN 4011231707459
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rødmalt, sklisikkert håndtak
- Anløpt kromvanadiumstål
- Induksjonsherdede tenner
- Slipt hode
- Selvklemming på rør og muttere
- Ingen sluring på arbeidsstykket
For rør, muttere og flate arbeidsstykker
![]() | |
Lengde i tommer (L) | 10 in |
Lengde (L) | 250 mm |
Min./maks. klemområde | 10-32 mm |
Spenbakkelengde (E) | 36 mm |
Spenbakkebredde (B) | 16 mm |
Bakketykkelse (C) | 7,5 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
ISO | 8976 |
Materiale til håndtak | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Bar |