Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vanntette koblinger TE Superseal 1.5-serie

Vanntette koblinger
KABELSKOHUS VANNTETT 3-POL HANKABELSKO

Art.-nr. 05551023
EAN 4024835352390

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Samsvar med IEC 529 og DIN 40050 IP 67

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bil, lastebil, anleggs-/landbruksmaskineri, motorsykler, båtbygging osv.

Antall elektriske poler

3 STK

Kontaktmål

1.5

Min./maks. trådtverrsnitt

0,35-2,5 mm²

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Maks. nominell spenning

24 V/DC

Maks. strømstyrke

14 A

Min./maks. temperaturområde

-40 til 125 °C

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Farge

Svart

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 0,35-1,0 3,40 ORANSJ

x 100 Ant.
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING (1,7- 2,4)-GUL-D3,4

x 100 Ant.
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 2,5 3,40 RØD

x 100 Ant.
Flatkabelsko MINI MIC SRS 1.5

FLPLG-(1,5X0,8)-BO3,40-(0,35-0,5SMM)

x 100 Ant.
Flatkabelsko MINI MIC SRS 1.5

KABELSKO HAN VANNTETT KABELSKOHUS

x 100 Ant.
Flatkabelsko MINI MIC SRS 1.5

FLPLG-(1,5X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5SMM)

x 100 Ant.
Universal utpresserverktøy

UTPRESSEVERKTØY

ZEBRA
For kabelsko med haker
x 1 Ant.
presstenger Med innebygd lokalisator

CRMPPLRS-(ROLLED-CONT)-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5-serie
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger