Vanntette koblinger TE Superseal 1.5-serie
Hus med vanntett sokkel TE
KABELSKOHUS VANNTETT 6-POL HUNKABELSKO
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Samsvar med IEC 529 og DIN 40050 IP 67
Bil, lastebil, anleggs-/landbruksmaskineri, motorsykler, båtbygging osv.
Antall elektriske poler | 6 STK |
Kontaktmål | 1.5 |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,35-2,5 mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Maks. nominell spenning | 24 V/DC |
Maks. strømstyrke | 14 A |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 125 °C |
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.