Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vanntrykktank For diamantkjernebormaskiner

Vanntank CDT
PUMPEKANNE TIL KJERNEBORING 10L

Art.-nr. 0651150205
EAN 4047376733961

Priser vises for kunden etter pålogging
Vanntrykktank For diamantkjernebormaskiner

Art.-nr. 0651150205
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
  • Manometer for tanktrykk (maks. 6 bar)

  • Påfyllingsvolum 10 l

  • Slangelengde 2,5 m

  • Sikkerhetsventil for å hindre overtrykk. Også for å frigjøre resttrykk

  • Stor påfyllingstrakt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For borearbeid uten vannforbindelse på byggeplassen.

Væskevolum

10 l

Beholderkapasitet

13 l

Driftstrykk

6 bar

Materiale

Stål

Høyde x bredde

650 x 255 mm

Slangelengde

2,5 m

Produktvekt (per element)

5997,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger