Varfix® -skinnekontakt, kraftig design
VARIFIX skinnekobl. m/kraftig design f/power lock
VARIFIX BRAKETT-SKJØT 41/41-41/82-HEAVY


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
For tilkobling av 2 profiler
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lengde (L1) | 210 mm |
Bredde (B1) | 54 mm |
Profilhøyde (HP) | 35 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hullavstand (LA1) | 50 mm |
Vekt | 995 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Overflate | Galvanisert |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.