Varioprimer safe + easy
Rutelimsprimer, Varioprimer safe + easy
VARIOPRIMER SAFE.EASY 100 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
4-i-1-system
- Klebestoff
- Korrosjonsbeskyttende på metaller og elektriske komponenter
- Aktivator
- Beskytter limet mot UV-stråling
Svart, fuktighetsherdende primer som heftforsterker for rutelim på glass, keramiske silketrykk, lakk og ulike metaller
Korrosjonsbeskyttelse for overflater i bart metall
Aktivator for gammelt rutelim og PU-/PVC-precoatede ruter
Rist beholderen før du bruker Varioprimer. Ikke bruk grunningen hvis den har blitt til gelé. Når boksen er åpnet, må du bruke den så raskt som mulig. Når den brukes på gjennomsiktige overflater som frontruter uten skjermtrykt kant, er UV-beskyttelse for den selvklebende overflaten (for å beskytte primeren) obligatorisk.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Dataark(X)
Primer som heftforsterker for rutelim på glass, keramiske silketrykk, lakk og ulike metaller. Primeren gir korrosjonsbeskyttelse for bare metaller og fungerer som en aktivator for trimming av PU-/PVC-precoatede ruter.
Rengjør overflatene med aktiv rens. Overflaten må være tørr og uten støv og fett. Rist primeren før bruk. Påføres med en pensel for rutelimsprimer. Når du bruker 10 ml-røret, må du ikke bruke trykk på røret for å påføre riktig mengde primer. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
| Beholder | Boks | 
| Innhold | 100 ml | 
| Kjemisk base | Polyuretan | 
| Farge | Svart | 
| Min. utluftingstid | 10 min | 
| Maks. utluftingstid | 24 h | 
| Betingelser for utluftingstid | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, som primer, korrosjonsbeskyttelse, aktivator | 
| Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C | 
| Maks. bearbeidelsestemperatur | 35 °C | 
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.