Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Varmebestandig spraylakk

Spraylakk, varmebestandig
SPRAYLAKK MATT VARMEB. 650.C SORT 400 ML

Art.-nr. 0893359005
EAN 4058794082180

Priser vises for kunden etter pålogging
Varmebestandig spraylakk

Art.-nr. 0893359005
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
Spraylakk for temperaturutsatte deler på biler, i husholdninger og i industri.
  • Ekstremt varmebestandig til 650 °C

  • Værbestandig

  • Holdbart

  • Uten tungmetaller: uten bly, kadmium, krom
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For å lakkere deler som utsettes for høye temperaturbelastninger, som eksospotter, griller, ovner, varmekjeler og mye mer.

Instruksjoner

For forbehandling uten grunning og krever ingen etterbehandling med annen lakk og klarlakk.


Tørketider: Støvtørr: etter 10 minutter. Berøringstørr: etter 25 minutter. Lakk herder bare ved temperaturer over +250 °C, varme sakte.


Spraypåføring: Påfør et tynt lag. Etter 3–5 minutter med middels tørketid påfør et sluttstrøk. (Tørr filmtykkelse 20–30 μm)

Innhold

400 ml

Farge

Jetsvart RAL 9005

Kjemisk base

Silikonharpiks

Glansgrad

Matt

Maks. temperaturbestandighet

650 °C

Tetthet

0,74 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Tid for støvtørr

10 min

Min./maks. sprøyteavstand

10-15 cm

Min. sprøyteavstand

10 cm

Maks. sprøyteavstand

15 cm

Betingelser for tid for støvtørr

ved 20°C

Lagringsbestandighet fra produksjon

36 Måned

Min. bearbeidelsestemperatur for kanne

5 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne

5 til 30 °C

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 15 til 25 °C og maks. 60 % relativ fuktighet

Betingelser for tørketid

ved 20°C

Min. klemmekraft

25 min

Min. utluftingstid

5 min

Beholder

Sprayboks

Design

Rund dyse

Fri for tungmetaller

Ja

Fri for KFK (drivgass)

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spraymaster feste for sprayboks

UNIVERSALHÅNDTAK FOR SPRAY

Det praktiske tilbehøret for spraybokser
x 1 Ant.
Erstatningssprayhode For spraybokser

REPLNOZ-F.PNTSPR-FAN

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 Ant.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Silikonfjerner

SILIKONFJERNER BOKS 1 LITER

Profesjonell rengjøring og avfetting før påføring av lim eller lakk.
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
Reservedeler for dette produktet:
Erstatningssprayhode For spraybokser

REPLNOZ-F.PNTSPR-FAN

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 Ant.