Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

kabelsko Varmekrympet

Flate kabelsko
KABELSKO HAN VANNTETT 0,5-1,5 RØD

Art.-nr. 0555512110

EAN 4046777536096

Priser vises for kunden etter pålogging
kabelsko Varmekrympet

Art.-nr. 0555512110

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Støv- og damptette tilkoblinger
  • Halvgjennomsiktig krympeslange for enkel visuell overvåking av tilkoblingen

  • Spar tid takket være 40 % raskere krympingsprosess

  • Lav risiko for skade på kontakt- og kabelisolasjon takket være lav krympetemperatur
Merknad

Unngå lokal overoppheting av krympeslangene.

RoHS-kompatibel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

God motstand mot bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltløsning, isopropylalkohol.

Min./maks. trådtverrsnitt

0,5-1,5 mm²

Farge

Rød

Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter

6,3 x 0,8 mm

Elektrisk gjennomslagsfasthet

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturområde

-55 til 125 °C

Min. krympetemperatur

300 °C

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
presstenger For utskiftbare hoder

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Kompakt design
x 1 Ant.
Gasslodddebolt sett WGLG 100

GASSLODDEBOLT WGLG 100

Praktisk og allsidig enhet: kan brukes som loddebolt eller som varmluftpistol