Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Varmluftsbrenner Sievert Promatic

Varmluftsbrenner
SIEVERT PROMATIC VARMLUFTBRENNER

Art.-nr. 0984804

EAN 4061975750587

Priser vises for kunden etter pålogging
Varmluftsbrenner Sievert Promatic

Art.-nr. 0984804

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Brenner til Sievert Promatic

Promatic varmluftbrenner øker effektiviteten med sin kompakte og robuste design. Denne brenneren opererer med et arbeidstrykk på 2 bar og leverer en ytelse på 1,6 kW gjennom sin varmluftflamme. Den er laget av slitesterkt rustfritt stål og har en Twist'n'Lock-kobling. Halsrøret er 120 mm langt og har en vinkel på 30 grader.



  • For krymping av plast

  • flammerensing

  • for oppgaver der en åpen flamme kan forårsake skade på materialet

  • myklodding av rør med diameter på opptil 18 mm.

  • Maks. trykk: 2 bar

  • Gassforbruk: 140 g/t
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeOppvarming, malingsfjerning, krymping, detaljarbeider på tak, ugressfjerning

Maks. driftstrykk

2 bar

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger