Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Varmluftspistol HLG 1600 Basic

Varmluftspistol HLG 1600 BASIC
VARMLUFTPISTOL HLG 1600 BASIC

Art.-nr. 57072501
EAN 4065746038348

Priser vises for kunden etter pålogging
Varmluftspistol HLG 1600 Basic

Art.-nr. 57072501
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
Praktisk, lett enhet med to valgbare temperaturinnstillinger
  • Lang levetid opptil 750 timer

  • Robust keramisk varmeapparat med lav støtfølsomhet

  • Takket være den lette, ergonomiske designen kan man arbeide lenge uten å bli altfor sliten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Effektopptak

1600 W

Min./maks. viftetemperatur

350 til 550 °C

Min./maks. luftstrøm

350-500 l/min

Maskinvekt

700 g

Kabellengde

5 m

Kabeltype

H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Høyde

195 mm

Lengde

250 mm

Bredde

75 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger