Vaske- og avfettingsmiddel, IQ 2000 200 liter
Universalrengjøringsmiddel IQ 2000
IQ 2000 25L
Art.-nr. 0890270115
EAN 4053479034409
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- * Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller
- * Velegnet for avfetting og rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr, kjøretøy etc.
- * pH: 11
- Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar mikroemulsjon
Normal fortynning 1: 5 med vann, alt etter skittenhetsgrad. Virketid 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg. Vask nedenfra og opp. Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
- Må ikke tørke på overflaten. Vis forsiktighet med nylakkerte flater.
Dataark(X)
Innhold | 25 l |
Beholder | Kanne |
Kjemisk base | Alkaliske tensider |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Klar |
pH-verdi | 11,3 |
Tetthet | 1000 kg/m³ |
Betingelser for pH-verdi | ved 20 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Vekt av innhold | 25 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 30 °C |