Vaskeklut i mikrofiber for glass
Mikrofiberklut for glass
MIKROFIBERKLUT GLASS BLÅ
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dobbeltsidig klut
- en matt side for å påføre rengjøringsmiddel for glass
- en skinnende side for avtørking og finpussing
Tett vevet
- nupper ikke
Etterlater ingen spor på overflaten etter bruk
Brukerveiledningen er anbefalinger basert på våre egne erfaringer. Vi anbefaler at du utfører egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Materiale | Mikrofiber |
Lengde x bredde | 40 x 40 cm |
Farge | Blå |
Lengde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Produktvekt (per element) | 61,000 g |
Total absorpsjonstid | 0 |
Absorpsjon på 10 sekunder | 0 |
Maks. absorpsjon | 0 |