Vaskelanse Rustfri med KEW hurtigkobling
Høytrykkslanse
VASKELANSE 800MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lanse til pistolgrep med hurtigkobling
- Rustfritt stål 1.4301
- Max 400 bar
Lengde | 800 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Farge | Kromfarget |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.