Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

BØRSTEVASK

BØRSTEVASK 25L

Art.-nr. 0893010026

EAN 4061975270566

Priser vises for kunden etter pålogging
BØRSTEVASK

Art.-nr. 0893010026

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

pH-nøytral bilshampoo for aktiv rengjøring med vaskebørste av personbiler og nyttekjøretøy

Basert på aktive rengjøringsmidler


  • Smusspartikler blir fullstendig innkapslet og kan skylles bort med vann

  • Gode rengjøringsresultater


Kombinasjonen av spesielle ingredienser gjør at børstene glir bedre


  • Beskytter bilens overflater

  • Forhindrer at børstene blir skitne


Ingen striper ved bruk av konserveringsmidler og tørkehjelpemidler


Kan brukes med disse i maskiner med vanngjenvinningssystemer



Lett biologisk nedbrytbart i henhold til OECD*.



Reduserer ikke effektiviteten til lette væskeseparatorer



OECD = organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Merknad
  • Ikke la det tørke!

  • Oppbevares på et frostfritt sted!

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rengjøring av kjøretøy i automatisk bilvask

Instruksjoner
  • Dispenser ufortynnet i børstevaskesystemet ved hjelp av dispenserpumpen. Ved dispensering med en injektor fortynner du på forhånd med 1 del aktiv vask til 9 deler vann.

  • Påføringskonsentrasjon: 0,02–0,2 %

  • Forbruk per bil: Ca. 12–14 ml

Innhold

25 l

Kjemisk base

Natriumsilikat

Lukt

Karakteristisk

Beholder

Boks

Farge

Fargeløs

pH-verdi

13

Tetthet/betingelser

1000 kg/m³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Plastkran DN 60-kobling

TAPPEKRAN FOR PLASTKANNE 20/60LIT

For plastbeholdere med DN 60-kobling for 20 L/25 L og 60 L
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger