Vater - av lettmetall
Lettmetall-vater, stabil
Art.-nr. 0714644203
EAN 4050642408692
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 30 cm |
Høyde (H) | 20 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Målenøyaktighet (per lengde) | 0,5 mm/m |
Målenøyaktighet for målinger over hodet (per lengde) | 0,75 mm/m |
Gradmålenøyaktighet | 0,029 grader |
Gradmålenøyaktighet for målinger over hodet | 0,043 Degree |