Vaterpass Plumb Site, type 2
Vater, Plumb Site-type 2
VATER ALUMINIUM L.60CM (PLUMB SITE)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust aluminiumsprofil med frest måleoverflate
1 vertikalt og 1 horisontalt nivå
Vertikalt nivå med Plumb Site
Gjør det mulig å lese av nivået fra ulike vinkler
Selvlysende nivåvæske med høy motstand mot UV-stråling
Nivåblokk i akryl
Lett å lese av og lang levetid
Støtdempende endelokk i gummi
Rødt elektrostatisk pulverbelegg
Enkelt å rengjøre
Målenøyaktighet
Normal posisjon = 0,5 mm
Lengde (L) | 60 cm |
Høyde (H) | 50 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Målenøyaktighet (per lengde) | 0.5 mm/m |
Gradmålenøyaktighet | 0,029 grader |