Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vedlikeholdsspray

Vedlikeholdsspray
LÅSSPRAY 150 ML

Art.-nr. 0893051
EAN 4045989957620

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For smøring av hengsler, verktøyfester og maskinfester

Tilsetningsstoffer som gir veldig effektiv slitasjebeskyttelse garanterer optimal friksjonsreduksjon


Forhindrer tidlig slitasje og at borhammere setter seg fast i maskinfester.



Enestående inntrengings- og rengjøringsegenskaper


  • Sørger for at dør- og vindushengsler beveger seg friksjonsfritt

  • Smører og vedlikeholder finmekanikkdeler


Harpiks- og syrefri


Følsomme komponenter korroderes ikke.



Silikonfri



Egner seg også som våpenolje

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For smøring av hengsler og verktøy- og maskinfester.

Instruksjoner

Spray smørepunktene som skal behandles.

Innhold

150 ml

Kjemisk base

Mineralolje

Farge

Lysebrun

Min./maks. temperaturområde

-15 til 150 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Min. temperaturområde

-15 °C

Maks. temperaturområde

150 °C

Min. flammepunkt

-26 °C

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-frI

Ja

Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)

50.72 %

Kinematisk oljebasisviskositet

29.5 cSt

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Beholder

Sprayboks

Vekt av innhold

107 g

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

ved 20 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger