Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead
Veh. battery charger 12/24 V - 15 A lithium/lead
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Frekvens | 50 Hz |
Maks. ladespenning ved 12 V | 14.4 V |
Maks. ladespenning ved 24 V | 28.8 V |
Ladestrøm ved 12 V | 15 A |
Ladestrøm ved 24 V | 15 A |
Min./maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 10-255 Ah |
Nominell effekt | 450 W |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 12 V lead-acid batteries (open and maintenance-free, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece,EFB, EFB+) |
Ladeegenskaper | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kabellengde | 2 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 2 m |
Kabeltverrsnitt | 1.5 mm² |
Lengde x bredde x høyde | 115 x 180 x 70 mm |
Produktvekt (per element) | 8340 g |
Farge | Trafikksvart RAL 9017 |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |