Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Frekvens | 50 Hz |
Maks. ladespenning ved 12 V | 14.8 V |
Maks. ladespenning ved 24 V | 29.2 V |
Ladestrøm ved 12 V | 50 A |
Ladestrøm ved 24 V | 50 A |
Min./maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 10-850 Ah |
Nominell effekt | 1600 W |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 12 V lead-acid batteries (open and maintenance-free, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece,EFB, EFB+) |
Ladeegenskaper | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kabellengde | 2 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 5 m |
Kabeltverrsnitt | 10 mm² |
Produktvekt (per element) | 7099 g |
Farge | Trafikksvart RAL 9017 |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |