Ventilasjonsprofil i aluminium
Ventilasjonsprofil i aluminium på rull
VENT.GITTER BRUN/SORT RULL 100MM X 60M
Art.-nr.
0681003078
EAN 4053479577838
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjør at små dyr ikke får tilgang til området under tekkingen
Begge lag er perforert
Bruksområde
Overholder DIN 4108 for ventilert dekning av takutstikk og fasader
Bredde 1 | 100 mm |
Bredde 2 | 0 mm |
Lengde | 60 m |
Farge | Rød, Svart |
Materiale | Aluminium |