Ventilrengjøringsgranulat
Ventilrensegranulat 933 TUNAP
TUNAP 933 GRANULATRENS 1L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Effektiv rengjøring takket være granulatet, som er egnet til forurensningen
- Spesifikk kornstørrelse – sikrer konsekvent produktkvalitet
- Spesifikk geometri – ingen skarpe kanter eller komprimerende egenskaper, derfor ingen sliping, slitasje eller skade på den respektive overflatestrukturen
- Enkel og pålitelig applikasjon – rester av granulatet kan brytes ned med 936 nøytraliseringsløsning
- Ingen farlige materialer
- Ingen faremerking (faresymboler, faretekst)
Dataark(X)
- For rengjøring av inntaksventiler og inntakskanaler
- For rengjøring av uttaksventiler og uttakskanaler
Bruk med rengjøringsverktøy TUNAP 13400V1 ventilrengjøringssystem. Se SI 933 før bruk.
Innhold | 1 l |
Farge | Hvit |
Lukt | Luktfri |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |
Tetthet | 1,09 g/cm³ |