Verksted høyskap WB-CH9 med dobbel dør
Verkstedinnredning WB-CH9 KEEN SPACE
HØYSKAP DOBBEL DØR WB-CH9
Art.-nr. 9501020323
EAN 4099618893513
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høyskap WB-CH9 med dobbel dør gir god lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver
- Skapet er laget av stål, noe som sikrer langvarig holdbarhet og pålitelighet
- Elegant jetsvart finish (RAL 9005) gir et flott utseende som passer perfekt i ethvert verksted
- 2-komponent lakkering gir en slitesterk overflate som tåler daglig bruk
- Praktisk lås for sikker oppbevaring av verktøy og utstyr
- Justerbare føtter for stabilitet på ujevne gulv
- Utvendige mål: 95 x 65 x 220 cm, gir rikelig med lagringsplass
Høyskap for bilverksteder, industribedrifter, håndverksbransjer og andre som behøver skap oppevaring
![]() | |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 95 x 65 x 220 cm |
Skapfarge | Jetsvart RAL 9005 |
Farge dør | RAL 9005 |
Antall hyller | 3 STK |
Lastekapasitet for hylle | 30 kg |
Antall dører | 2 STK |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Materiale | Stål |
Overflate | Lakkert |