Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verkstedfil, 4-kt. DIN 7261 form D

Verkstedfil, 4-kt. type D
VERKSTEDFIL 4-KT. H2.MEDIUM 250MM

Art.-nr. 071461 31
EAN 4011231718462

Priser vises for kunden etter pålogging
Verkstedfil, 4-kt. DIN 7261 form D

Art.-nr. 071461 31
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
Ideell geometri for filing (ideell filevinkel, jevn tannhøyde og -avstand)


  • Gir en ren overflate på arbeidsstykket og eliminerer behovet for tidkrevende etterarbeid.

  • Forenkler fjerning av spon og hindrer at det oppstår riper på arbeidsstykket.

  • Forbedrer fileevnen med mindre kraft. Høykvalitetsstål og grundig herding gir lang levetid.

  • En konisk tange gjør at filen sitter godt fast i skaftet.
Merknad

Grad 1 - grov, grad 2 - medium, grad 3 - fin

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Filbladlengde (L)

250 mm

Bredde (B)

10 mm

Filgrad

2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Filhåndtak

FILEWLET-WO-DIN395-100/150MM