Verkstedfil, 4-kt. DIN 7261 form D
Verkstedfil, 4-kt. type D
WRKSHPFILE-SQUARE-H2-L200MM
Art.-nr. 071461 832
EAN 4011231719162
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell geometri for filing (ideell filevinkel, jevn tannhøyde og -avstand)
- Gir en ren overflate på arbeidsstykket og eliminerer behovet for tidkrevende etterarbeid.
- Forenkler fjerning av spon og hindrer at det oppstår riper på arbeidsstykket.
- Forbedrer fileevnen med mindre kraft. Høykvalitetsstål og grundig herding gir lang levetid.
- En konisk tange gjør at filen sitter godt fast i skaftet.
Grad 1 - grov, grad 2 - medium, grad 3 - fin
![]() | |
Filbladlengde (L) | 200 mm |
Bredde (B) | 8 mm |
Filgrad | 2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.