Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verkstedkran med parallelle bein for lasting på europaller

Hydraulisk verkstedkran med parallelle bein
HYDRAULISK VERKSTEDKRAN 2000KG

Art.-nr. 1952007035

EAN 9505431316818

Priser vises for kunden etter pålogging
Verkstedkran med parallelle bein for lasting på europaller

Art.-nr. 1952007035
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
Sammenleggbar kran som er ideell for løfting av tunge komponenter som motorer, høyspenningsbatterier og for generelle løfteoppgaver på verksteder
  • Direkte fjerning og plassering av lasten på Euro-paller på grunn av den parallelle beinstillingen

  • Hellingen på løftearmen kan endres ved hjelp av hydraulikksylinderen

  • Løftearmen kan forlenges i fire trinn

  • Lastekapasiteten kan justeres i fire trinn

  • To pumpehastigheter

  • Krever lite plass på grunn av sammenleggbar design

  • Ekstra lav profil

  • 360° roterende lastkrok

  • Kulelagermonterte hjul med polyuretanbelegg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

2000 kg

Underkjøringshøyde

130 mm

Lengde

2138 cm

Bredde

1110 cm

Min. høyde

1770 cm

Maks. høyde

2830 cm

Produktvekt (per element)

232000,000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Løfteramme for høyspenningsbatterier med kjeder opptil 1500 kg

LØFTERAMME EL-BIL BATTERI

Uunnværlig ved bruk av verkstedtaljer for sikker håndtering av last