Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verkstedlader DEFA 125/60A 12/24V - VERKSTEDLADER 125A 10M
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/73JOBf2J_NI

Verkstedlader DEFA 125/60A 12/24V - VERKSTEDLADER 125A 10M - 1

Verkstedlader DEFA 125/60A 12/24V

DEFA Verkstedlader 12/24V - 125/60A
VERKSTEDLADER 125A 10M

Art.-nr. 0510956126
EAN 4099618801501

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Allsidig og effektiv batterilader som passer til alle typer bilbatterier.

DEFA WorkshopCharger 125A er basert på moderne switch-mode teknologi, og vil bidra til å opprettholde optimal ytelse og holdbarhet på batteriene. Den er kompatibel med alle typer bilbatterier, inkludert WET, AGM, EFB, GEL og litium-ion. Med sin evne til å gi en kontinuerlig utgangseffekt på 125A er WorkshopCharger 125A perfekt for alle ECU-programmerings- og diagnostiseringsjobber. Med de intuitive skjerm- og menyalternativene har du en fleksibel og allsidig verkstedlader for alle type oppgaver.



Brukervennlig

Intuitivt grensesnitt, skjerm med meny på lokalt språk og smarte funksjoner. Den temperaturstyrte viften minimerer driftsstøy.



Optimal lading

Laderen kompenserer automatisk for temperaturen i rommet og kan brukes til både lading og som strømforsyning.



Ekspertmodus

Her kan brukeren selv angi ladestrøm, ladespenning og vedlikeholdspenning.



Sikkerhet

WorkshopCharger 125A er gnistsikker, polaritetssikker og kortslutningssikker.



Fleksibel i bruk

De avtakbare kablene kan enkelt kobles til og fra for å forbedre brukervennligheten. Selve kabelen kan også byttes ut, noe som forlenger laderens levetid. Laderen kan både festet på vegg


og brukes som en mobil enhet.



Holdbarhet

Laderen er laget av kraftige materialer og har en IP20-klassifisering.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Sjekk luftfilteret regelmessig og rengjør ved behov. Sørg for at alle kontakter er rene og tørre.

Ladestrøm ved 12 V

125 A

Ladestrøm ved 24 V

60 A

Strømforsyningsspenning

230 V

Min. ladespenning

2 V

Maks. ladespenning

32 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Kabellengde

5 m

Helisolerte ladeterminaler

Ja

Lengde (batteriladekabel med terminaler)

10 m

Kabeltverrsnitt

25 mm²

Produktvekt (per element)

7,200 kg

Farge

Svart-rød

Gnistbeskyttelse

Ja

Beskyttelse mot omvendt polaritet

Ja

Godkjenningsmerke

CE

Reservedeler for dette produktet:
AC Strømtilførsel til DEFA Verkstedladere

AC STRØMTILFØRSEL DEFA 125A

Reservedel til DEFA Verkstedladere
x 1 Ant.
Ladekabel til DEFA Verkstedladere

5M LADEKABLER DEFA 125A

Reservedel til DEFA Verkstedladere
x 1 Ant.
Ladekabel til DEFA Verkstedladere

10M LADEKABLER DEFA 125A

Reservedel til DEFA Verkstedladere
x 1 Ant.
Ladeklemmer til DEFA Verkstedladere

LADEKLEMMER DEFA 125A

Reservedel til DEFA Verkstedladere
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger