Verkstedlader DEFA 125/60A 12/24V
DEFA Verkstedlader 12/24V 125/60A
VERKSTEDLADER 125A
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DEFA WorkshopCharger 125A er basert på moderne switch-mode teknologi, og vil bidra til å opprettholde optimal ytelse og holdbarhet på batteriene. Den er kompatibel med alle typer bilbatterier, inkludert WET, AGM, EFB, GEL og litium-ion. Med sin evne til å gi en kontinuerlig utgangseffekt på 125A er WorkshopCharger 125A perfekt for alle ECU-programmerings- og diagnostiseringsjobber. Med de intuitive skjerm- og menyalternativene har du en fleksibel og allsidig verkstedlader for alle type oppgaver.
Brukervennlig
Intuitivt grensesnitt, skjerm med meny på lokalt språk og smarte funksjoner. Den temperaturstyrte viften minimerer driftsstøy.
Optimal lading
Laderen kompenserer automatisk for temperaturen i rommet og kan brukes til både lading og som strømforsyning.
Ekspertmodus
Her kan brukeren selv angi ladestrøm, ladespenning og vedlikeholdspenning.
Sikkerhet
WorkshopCharger 125A er gnistsikker, polaritetssikker og kortslutningssikker.
Fleksibel i bruk
De avtakbare kablene kan enkelt kobles til og fra for å forbedre brukervennligheten. Selve kabelen kan også byttes ut, noe som forlenger laderens levetid. Laderen kan både festet på vegg
og brukes som en mobil enhet.
Holdbarhet
Laderen er laget av kraftige materialer og har en IP20-klassifisering.
Sjekk luftfilteret regelmessig og rengjør ved behov. Sørg for at alle kontakter er rene og tørre.
Ladestrøm ved 12 V | 125 A |
Ladestrøm ved 24 V | 60 A |
Strømforsyningsspenning | 230 V |
Min. ladespenning | 2 V |
Maks. ladespenning | 32 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kabellengde | 2,5 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 5 m |
Kabeltverrsnitt | 25 mm² |
Produktvekt (per element) | 7,200 kg |
Farge | Svart-rød |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Godkjenningsmerke | CE |