Verkstedstralle WE-system
Verkstedstralle WE-system
VERKTØYVOGN WE7S RØD RAL 3020 8.8
Art.-nr. 0962639070
EAN 4056807744360
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tre-trinns låsekonsept
- Sentrallås med låssylinder
- Lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna
- Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen.
Verktøyvognen kan flyttes på en praktisk måte takket være det solide sidehåndtaket
Systemstørrelse for skuffer | ||
Art. nr. | Skuff | Systemstørrelse |
0962 639 060 til 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 til 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 til 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Overflate | Pulverbelagt |
Materiale | Stålplate |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 850 x 545 x 1055 mm |
Skuffeutforming | 5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Uttrekkingstype | Full forlengelse, Kulelager |
Lastekapasitet til skuff | 40 kg |
Antall skuffer | 7 STK |
Antall ruller | 4 STK |
Lastekapasitet | 500 kg |
Materiale til benkeplate | Gummimatte |
Produktvekt (per element) | 80000,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.