Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verkstedstralle WE8

Verktøyvogn WE Cargo-versjon
MOBIL ARBEIDSBENK WEW6 SKUFFER, RØD 3020

Art.-nr. 0962636900
EAN 4050641638380
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært romslig verktøyvogn for profesjonell bruk på verkstedet
  • Svært robust stålkonstruksjon

  • Total last: 1000 kg

  • Kulelager-montert helt uttrekkbare skuffer, lastekapasitet opptil 35 kg

  • Skuffemål som passer til verktøysortimenter i skuminnsatser

  • Robust sidehåndtak

  • Gummihjul, styrehjul ∅ 120 mm (ett med låsebrems), løpehjul ∅ 120 mm

  • Stort utvalg av tilbehør

  • Sidevegger med firkantperforering for ekstra tilbehør


To-trinns låsekonsept


  • Sentral låsing med sylinderlås

  • Énhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell mens de er i bevegelse
Merknad

Skrustikke kan ettermonteres.


Verkstedstralle leveres uten utstyr.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall skuffer

6 STK

Materiale

Stålplate

Materiale til benkeplate

Tre

Lastekapasitet

600 kg

Bredde

900 mm

Dybde

540 mm

Uttrekkingstype

Kulelager

Antall ruller

4 STK

Høyde

900 mm

Produktvekt (per element)

72,000 kg

Lastekapasitet til skuff

35 kg

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

900 x 540 x 900 mm

Farge

Karminrød RAL 3002

Overflate

Pulverbelagt

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Antisklimatte

GUMMITOPPMATTE WEC8

For alle typer verktøyvogner/verktøyskuffer i WE-serien
x 1 Ant.
Antisklimatte

ANTISKLIMATTE PÅ RULL F. VOGN 3983X419MM

For alle typer verktøyvogner/verktøyskuffer i WE-serien
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Skuffeskinne, hel-uttrekk For verktøyvogner i WE-serien

SKINNER 1 PAR FOR SKUFF WE-VERKTØYVOGN

x 1 Ant.
Låsesylinder med to nøkler For verktøyvogner i WE-serien

LÅSESYLINDER MED 2 NØKLER FOR WE-SERIE

x 1 Ant.
Styrehjul, verkstedstralle, WE-serien

CSTR-(F.WRKSHPTRLY-WE)-W.BRK

x 1 Ant.
Styrehjul, verkstedstralle, WE-serien

CSTR-(F.WRKSHPTRLY-WE)-WO.BRK

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger