Verktøyadapter med hurtigchuck
Hurtigchuck
1/4 6-KT.ADAPTER -1/2 4-KT. L.75MM M.LÅS
Art.-nr. 0614176503
EAN 4058794147018
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Raskt og enkelt verktøybytte
Med hurtigchuck for permanent låsing eller for raskt å skifte piper
Sikker låsing
Hylse med serratering, for problemfri håndtering selv med oljete fingre
For standard piper med spor for kulesikring – DIN 3120
![]() | |
Spor (S1) | 1/2 tomme |
Drev (S2) | C 8.0 (5/4 tomme) |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 17 mm |
Lengde (L1) | 75 mm |