Verktøyholder Automatisk
Verktøyrulle, automatisk
JOJO VERKTØYHOLDER, BELTEKLIPS,BÆRER200G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Plastbelagt stålwire som ikke knekker eller lager kjerving ved innrulling.
120 cm lang stålkabel gjør det mer komfortabelt å jobbe selv på armlengdes avstand
Indre spiralringer som sikrer rask tilbaketrekning av krittholdere, små verktøy og nøkler med en vekt på opptil 200 g
Robust metallhus med praktisk belteklips som passer alle typer verktøybelter
Verktøyholderen sparer brukeren mye tid ved å gjøre viktige verktøy tilgjengelige på et øyeblikk
Maks. lastevekt | 200 g |
Maks. uttrekkingslengde for tau | 120 cm |
Materiale til hus | Aluminium |
Produktvekt (per element) | 150,000 g |
Utvendig diameter | 52,4 mm |
Tykkelse | 13,7 mm |