Verktøykasse Med avtakbare rom og en avtakbar innsats
Verktøykasse med uttakbare rom
VERKTØYKASSE, 660X260X248, POLYPROPYLEN
Art.-nr. 0962219004
EAN 4050382226822
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lagd av polypropylen, derved støtsikker, robust og slitesterk
- Enkel og behagelig takket være det store aluminiumshåndtaket
- Lav egenvekt
- Lukkemekanisme av metall
- Kan låses med en hengelås
- To uttakbare rom for små deler i lokket
- Interaktiv aluminiumslukking
- Støtsikre hjørner av varmeherdende plast
Høyde (C) | 268 mm |
Bredde (A) | 663 mm |
Dybde (B) | 270 mm |
Farge | Rød, Svart |
Materiale | Polypropylen |
Produktvekt (per element) | 3900,000 g |
Lastekapasitet | 25 kg |