Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøykasse som kan trilles

Verktøykasse i polypropylen, m/hjul

Art.-nr. 0715930066

EAN 4049557408439

Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøykasse som kan trilles

Art.-nr. 0715930066
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
Polypropylen serviceverktøykasse med to avtakbare verktøypaneler, med lommer for verktøy

Robust og støtbestandig ved høye og lave temperaturer


Takket være deksler laget av slagfast polypropylenplast



Solid støvtett design


Takket være vridningsbestandigaluminiumsramme



  • Ekstra robust bærehåndtak

  • Låsbare sylinderlåser samme nøkkel)

  • Metallhengsler og toppbånd

  • Bunnskall med skillevegger

  • Lastekapasitet opptil 30 kg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde (C)

215 mm

Bredde (A)

485 mm

Dybde (B)

385 mm

Materiale

Polypropylen

Produktvekt (per element)

4889,500 g

Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)

460 x 345 x 200 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tangsett 4 deler

TANGSETT 2 NY (KOMBI,VANNP,NEBB,AVBITER)

Inkluderer kombitang, vannpumpetang, nebbtang og kraftige sideavbitere
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
VDE tang- og skrutrekkersett IEC 60900 8 deler

TANG- OG SKRUTREKKERSETT 8 DELER 1000V
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
Reservedeler for dette produktet:
Lås for servicekoffert

SPRELOK-(F.SERVCASE-0715930050)

x 1 Ant.
Håndtak Romdeler for servicekoffert i polypropylen

SPREHNDL-(F.SERVCASE-0715930050)