Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøykoffert

Trillbar verktøykoffert i polypropylen
SERVICEKOFFERT, M/HJUL, TELESKOPHÅNDTAK

Art.-nr. 0715930050

EAN 4048539434770

Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøykoffert

Art.-nr. 0715930050
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
Robust og støtbestandig ved høye og lave temperaturer

Verktøyet ligger i lommene under transport


Takket være hjul på langsiden.



Robust og støtbestandig ved høye og lave temperaturer


Støtbestandige innlegg laget av polypropylen.



  • Teleskopisk, uttrekkbart håndtak og ekstra robust bærehåndtak

  • Låsbare sylinderlåser (likt plassert)

  • Metallhengsler og toppbånd

  • To avtagbare verktøypaneler med verktøylommer

  • Basehylle med separatorer

  • Kapasitet på opptil 35 kg
Merknad

Kassen leveres uten verktøy.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde (C)

250 mm

Bredde (A)

485 mm

Dybde (B)

385 mm

Materiale

Polypropylen

Produktvekt (per element)

6693,000 g

Bredde x dybde x høyde (innvendig mål)

460 x 345 x 210 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tangsett 4 deler

TANGSETT 2 NY (KOMBI,VANNP,NEBB,AVBITER)

Inkluderer kombitang, vannpumpetang, nebbtang og kraftige sideavbitere
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
VDE tang- og skrutrekkersett IEC 60900 8 deler

TANG- OG SKRUTREKKERSETT 8 DELER 1000V
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
Reservedeler for dette produktet:
Lås for servicekoffert

SPRELOK-(F.SERVCASE-0715930050)

x 1 Ant.
Håndtak Romdeler for servicekoffert i polypropylen

SPREHNDL-(F.SERVCASE-0715930050)