Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøykoffert vann- og støvtett

Verktøykoffert vann-/støvtett
VERKTØYKOFFERT, VANN OG STØVTETT, 23 L

Art.-nr. 0715930090

EAN 4046777064360

Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøykoffert vann- og støvtett

Art.-nr. 0715930090

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stabil, støvtett, vanntett i henhold til IP67

  • Meget stabil - kan stables

  • Støv- og vanntett til IP67

  • Tåler store temperatursvingninger -40 ºC til +80 ºC

  • Bruddsikker

  • Ekstremt robust

  • Ergonomisk tokomponenthåndtak

  • Automatisk utgjevningsventil for trykkluft

  • Med navneskilt

  • Bærestropp

  • Maljer for hengelås


Internt utstyr


Dokumentlomme i lokket


Uttakbart verktøypanel med lommer i lokket


Uttakbart verktøypanel med lommer for nedre brett


Låsbart nedre brett kan deles inn individuelt ved hjelp av det patenterte avdelingssystemet i aluminium


3 skillevegger, 6 endestykker, 4 midtstykker (med skruer)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde (C)

370 mm

Bredde (A)

432 mm

Dybde (B)

189 mm

Farge

Svart

Materiale

Polypropylen

Produktvekt (per element)

4700,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger