Verktøykroker
Kroker, sett 20stk, Treston
KROKER, SETT, 20STK, VERKTØYPLATE, SKAP
Art.-nr.
0960049000
EAN 4056807573854
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sett med 20 kroker - for å holde orden på verktøy og deler
- Kan festes på verktøytavle med 9x9 mm hullsystem
- Krok type, R1 (5stk): Lengde: 50 mm, Ø5 mm, maks last: 10kg
- Krok type, R2 (5stk): Lengde: 33 mm, Ø3 mm, maks last: 10kg
- Krok type, R19 (5stk): Ø19 mm, maks last: 1kg
- Krok type, R30 (5stk): Lengde: 35 mm, Ø4 mm, maks last: 10kg
Bruksområde
Grå skap, Treston
Number of pieces in assortment/set | 20 |
Surface | Belagt |
Material | Stål |