Verktøyryggsekk med ruller
Verktøytralle
VERKTØY-RYGGSEKK M/TRILLEFUNKSJON
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Laget av polyester i høy kvalitet (1680 denier)
- Solid og ergonomisk teleskop- og bærehåndtak
- Plastruller av høy kvalitet
- Verktøypanel med en rekke innskyvningslommer
- Målebåndholder i rustfritt stål
- Flere utvendige lommer med glidelåslukking
- To store utvendige nettinglommer
- Tykk, polstret ryggstøtte og polstrede skulderstropper
Verktøyene på bildet er ikke inkludert.
Konstruksjon, installasjon, reparasjon, industri og så videre.
Bredde | 240 mm |
Høyde | 517 mm |
Dybde | 330 mm |
Maks. Lastekapasitet | 15 kg |
Produktvekt (per element) | 3260,000 g |