Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøysett for parkeringssensor, Opel/Vauxhall 4 deler

V.sett for p.sensor, Opel, 4 deler
PARKERINGSSENSOR VERKTØYSETT Ø.24MM 4DEL

Art.-nr. 1952004320
EAN 4056807820262

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Muliggjør profesjonell montering av parkeringssensorer ved skifting av støtfanger som leveres uten prefabrikerte hull.
  • Leveres med sentreringsdor som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig i hullsenteret, og deretter tillate liming.

  • Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.


Leveringsomfang:


  • 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø24,0 mm

  • 1 x hullstansdrev, 3/8-tommers med kulelager

  • 1 x drillbor, Ø10 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for kjøretøyprodusent

Opel/Vauxhall

Antall deler

4 STK

Produktvekt (per element)

736.200 g

Diameter

24 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger