Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøysett for reimstrammer 14 deler

Verktøysett for reimstrammer, 14 deler
VERKTØYSETT FOR REIMSTRAMMER 14 DELER

Art.-nr. 1952006490
EAN 4056807273488
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Brukes til å løsne og feste strammeren når du tar av og setter reimen på kjøretøyet
  • Slank, buet utførelse gjør at man kommer til på trange plasser

  • Ekstra lang spak for enkel og optimal håndtering med praktisk hurtigbytting

  • Egner seg for registerreimer, V-reimer og multireimer


Leveringsomfang


  • 8 x nøkkelinnsats med 12-kt. nøkler 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

  • 5x TX-innsatser med E-profil: E10; E12; E14; E16; E18

  • 1 stk. håndtak
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egner seg for Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab og Honda. Også glimrende for festing på vannpumper, bend, dynamoer, strømkabler og startmotorer.

Produktvekt (per element) (10)

4980,000 g

Antall deler

14

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger