Verktøyskrin ABS
Verktøykoffert, ABS
VERKTØYKOFFERT, (000 171) PARAT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Solid design
- ABS-skallboks
- Torsjonsbestandig aluminiumsramme
Låsbare sylinderlåser som kan vippes
Solide metallhengsler med integrerte toppspenner
Bærehåndtak med myk berøringsoverflate
To verktøypaneler
- Ett verktøypanel med ti rom
- Ett verktøypanel med 25 verktøyrom, ett sikringsrom 400 mm
- Ett bunnskall med dekselpanel, høyde 58 mm, variabel
- Ett dekselpanel med 15 verktøyrom, ett sikringsrom 400 mm
- Én dokumentlomme i lokket, to lommer til visittkort, to penneholdere
Høyde (C) | 360 mm |
Bredde (A) | 480 mm |
Dybde (B) | 210 mm |
Farge | Svart |
Materiale | ABS |
Produktvekt (per element) | 4600 g |
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | 460 x 190 x 310 mm |