Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøytavle Verktøytavle for skap, Treston

Verktøytavle for skap, Treston
VERKTØYTAVLE 983X500MM

Art.-nr. 0957295000
EAN 4056807573342

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Perforert tavle for verktøykroker
  • Monteres innvendig i skapets bakvegg

  • Enkel montering - uten skruer

  • Last kapasitet: 30 kg

  • Hull str.: 9x9 mm

  • Avstand mellom hull: 38 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeVerktøytavle for montering innvendig i grått skap, Treston

Farge

Vindusgrå, likner på RAL 7012

Materiale

Stål

Bredde

983 mm

Dybde

30 mm

Høyde

500 mm

Overflate

Pulverbelagt

Produktvekt (per element)

4.900 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger