Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøyvogn Ekspert

Verktøyvogn Expert
VERKTØYVOGN EKSPERT 4 SKUFFER . KROKSETT

Art.-nr. 0962645216

EAN 4066443032806

Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøyvogn Ekspert

Art.-nr. 0962645216

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Verktøyvogn med toppskap og skuff/skuffer
  • Skapvogn for individuell rigging og opphenging av verktøy etter eget ønske og behov

  • 1 dypt skap på stabilt understell med ekstra stor hjulavstand

  • Skap av perforerte plater med Ø:4 mm hull, med 12 mm hullavstand vannrett og loddrett

  • Med 4 svingbare, 2 låsbare hjul Ø:150 mm for stabil og enkel flytting av vognen

  • Mulighet for ettermontering av skapdører på baksiden, som gir et ekstra lagringsrom

  • Leveres med holdere for 74 verktøy. (Ikke montert i skapet)

  • Stort utvalg av kroker og opphengsdetaljer. (Tilleggsdeler)

  • Skuffene rommer 1 stk. Carbon verktøyinnlegg størrelse 8.4.1 breddeveis + 1 stk. utfyllingsinnlegg 1/.

  • Skapet er lakkert rødt i RAL 3020

  • Skuffer og understell er lakkert i svart i RAL 9005

  • Skap og skuffer er låsbare med hengelåser (Tilleggsdeler)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For lagring av verktøy ved å henge det opp i skapet, som gir god oversikt

  • Opphengt verktøy er også svært tidsbesparende i bruk fordi det er så enkelt å ta ut og henge tilbake verktøyet

Farge

Svart-rød

Antall skuffer

4

Materiale

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dørsett for verktyvogn Expert

RES.DØRSETT FOR VERKTØYVOGN

Dørsett R for verktyvogn Expert
x 1 Ant.
Sidebord nedfellbart Expert verktøyvogn

SIDEBORD NEDFELLBART FOR VERKTØYVOGN

Stødig nedfellbart sidebord for verktøyvogn
x 1 Ant.
Kjemiskap for verktøyvogner

KJEMISKAP RØDT RAL3020 FOR VERKTØYVOGNER

Passer til alle Würth skap- og skuffevogner
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Dørsett for verktyvogn Expert

RES.DØRSETT FOR VERKTØYVOGN

Dørsett R for verktyvogn Expert
x 1 Ant.
Svingbart hjul uten brems For Expert verktøyvogn

HJUL 150MM FOR VERKTØYVOGN

Svingbart hjul uten brems for Expert verktøyvogn
x 1 Ant.
Svingbart hjul med brems For Expert verktøyvogn

HJUL 150MM M.BREMS FOR VERKTØYVOGN

Svingbart hjul med brems for Expert verktøyvogn
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger