Verktøyvogn Kompakt
Verktøyvogn Compact
VERKTØYVOGN C7 5.2 SKUFFER, STÅLVOGN RØD
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Robust stålkonstruksjon
- Utvendige mål inkl. håndtak (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm
- Total last: 300 kg
- Arbeidshøyde: 885 mm
- Kulelagermonterte helt uttrekkbare skuffer
- Skuffemål passer til verktøysortimenter i skuminnsatser
- Robust og ergonomisk håndtak på siden
- Hjul laget av sporfri gummi, styrehjul ∅ 100 mm (ett med låsebrems), løpehjul ∅ 140 mm
- Kollisjonsbeskyttelse laget av elastisk skumgummi beskytter mot støtskade
- Leveres med benkeplate laget av ABS plast, tre eller riflet gummi
- Overflatebehandling: Enheten finnes i fire forskjellige farger, alle skuffer i RAL 9011 (grafittsvart)
- Stort utvalg av tilbehør
- Sidevegger med firkantperforering for ekstra tilbehør
Tre-trinns låsekonsept
- Sentral låsing med sylinderlås
- Én-hånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell mens de er i bevegelse
- Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen.
Antall skuffer | 7 STK |
Materiale til benkeplate | Plasttopp |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Farge på skuff | Svart |
Bredde | 710 mm |
Dybde | 430 mm |
Høyde | 940 mm |
Lastekapasitet | 300 kg |
Lastekapasitet til skuff | 35 kg |
Vekt | 63 kg |
Overflate | Pulverbelagt |
Materiale | Stålplate |
Uttrekkingstype | Full forlengelse |
Skuffeutforming | 5 skuffer, B 466 x D 336 x H 65 mm |
Rulldesign | 2 fixed castors without brake (D: 140 mm) |
Produktvekt (per element) | 60000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.