Verktøyvogn WE, dyp design
Verktøyvogn WE dyp design
VERKTØYVOGN LAV WE-7, 6.1, GRÅ RAL7042
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tilvalg med 6 eller 7 skuffer
- Skuffehøyde (62 mm og 135 mm)
Antall skuffer | 7 STK |
Materiale | Metall |
Materiale til benkeplate | 0 - ikke relevant |
Lastekapasitet | 300 kg |
Bredde | 676 mm |
Dybde | 450 mm |
Uttrekkingstype | Kulelager |
Antall ruller | 4 STK |
Høyde | 857 mm |
Skuffeutforming | 0 - ikke relevant |
Produktvekt (per element) | 50.000 kg |
Lastekapasitet til skuff | 35 kg |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 676 x 450 x 857 mm |
Farge | Trafikkgrå A RAL 7042 |
Overflate | 0 - ikke relevant |