Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Verktøyvogn med systemmål WE 12.8

Verktøyvogn med systemmål WE 12.8
VERKTØYVOGN WE7 12.8 GRÅ RAL7016 GUMMIMA

Art.-nr. 0962639403
EAN 4099618286445

Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøyvogn med systemmål WE 12.8

Art.-nr. 0962639403
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
Ekstremt robust og romslig verkstedvogn i Würth systemmål 12.8, for profesjonell bruk i verksteder

Würth systemmål gjør at skuffene passer til alle skum- og verktøyinnlegg samt systembokser i ORSY®-systemet



Verktøyvognen kan flyttes på på en praktisk måte takket være det solide sidehåndtaket



Tre-trinns låsekonsept


  • Sentrallås med låssylinder

  • Lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna

  • Uttrekkssperre for utmerket stabilitet og som hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Overflate

Pulverbelagt

Materiale

Stålplate

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

1195 x 550 x 991 mm

Skuffeutforming

5 skuffer, B 1009 x D 464 x H 65 mm, 2 skuffer, B 1009 x D 464 x H 144 mm

Uttrekkingstype

Full forlengelse, Kulelager

Lastekapasitet til skuff

45 kg

Antall skuffer

7 STK

Farge på skuff

Jetsvart RAL 9005, strukturert

Antall ruller

4 STK

Rulldesign

2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)

Lastekapasitet

450 kg

Materiale til benkeplate

Gummimatte

Produktvekt (per element)

97,400 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hullplate, stål, lakkert for systemverktøyvogn WE 12.8

BAKVEGG FOR VERKTØYOGN WE7 12.8

For god oversikt og plassbesparende oppbevaring av verktøy
x 1 Ant.
Workshop trolley attachment WE 12.8

TOPPBOKS WE3 12.8 GRÅ RAL7016 GUMMIMATTE

Spacious, heavy-duty workshop trolley attachment with a large usable area and side handles
x 1 Ant.
Sprayboksholder

SIDEHYLLE FOR SPRAYBOKSER FOR RW OG WE

For montering i firkanthull på vegger
x 1 Ant.
Workshop trolley Basic/Pro tablet holder

TBLTHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For organised storage of tablets and laptops for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
x 1 Ant.
PAPIRRULLHOLDER PÅ SIDEN FOR VERKSTEDVOGNER

PAPIRRULLHOLDER F. VERKTØYVOGN BASIC/PRO

Robust papirrullholder for Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4 verktøyvogner
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
Reservedeler for dette produktet:
Låsesylinder Med sentrallås

LÅSESYLINDER MED 2 NØKLER FOR M7 . M4

x 1 Ant.
Håndtak for verktøyvogner

HÅNDTAK FOR VERKTØYVOGN

x 1 Ant.
Fullt uttrekkbar skuff for verktøyvogner

DRWRPULOUT-F.-WORKSHOPTROLLEY