Verktøyvogn med systemmål WE 12.8
Verktøyvogn med systemmål WE 12.8
VERKTØYVOGN WE7 12.8 GRÅ RAL7016 TREPLAT
Art.-nr. 0962639407
EAN 4099618286438
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Würth systemmål gjør at skuffene passer til alle skum- og verktøyinnlegg samt systembokser i ORSY®-systemet
Verktøyvognen kan flyttes på på en praktisk måte takket være det solide sidehåndtaket
Tre-trinns låsekonsept
- Sentrallås med låssylinder
- Lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna
- Uttrekkssperre for utmerket stabilitet og som hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Overflate | Pulverbelagt |
Materiale | Stålplate |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 1195 x 550 x 991 mm |
Skuffeutforming | 5 skuffer, B 1009 x D 464 x H 65 mm, 2 skuffer, B 1009 x D 464 x H 144 mm |
Uttrekkingstype | Full forlengelse, Kulelager |
Lastekapasitet til skuff | 45 kg |
Antall skuffer | 7 STK |
Farge på skuff | Jetsvart RAL 9005, strukturert |
Antall ruller | 4 STK |
Rulldesign | 2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm) |
Lastekapasitet | 450 kg |
Materiale til benkeplate | Trepanel |
Produktvekt (per element) | 97,400 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.