Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vernebriller FS 2020-01

Vernebriller FS 2020-01

Art.-nr. 0899102420

EAN 4062856274475

Priser vises for kunden etter pålogging
Vernebriller FS 2020-01

Art.-nr. 0899102420
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
Perfekt beskyttelse kombinert med innovativ design
  • Svært behagelig å bruke takket være tokomponentsteknologi

  • Perfekt passform selv med smale og bredere hodeformer

  • Garanterer periferisyn takket være panoramalinsen

  • Kan brukes over vanlige briller og i kombinasjon med åndedrettsvern

  • Indirekte ventilasjonssystem garanterer beskyttelse mot dråper og sprut på innsiden

  • Ekstremt ripebestandig på utsiden og permanent duggfri på innsiden på grunn av linsens høykvalitetsbelegg

  • Med individuelt justerbar hodestropp
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fargen på linsen

Klar

Materialet til sikkerhetslinser

Polykarbonat

UV-beskyttelse

380 nm

EN-standard

166, 170

Mekanisk styrke

B (120m/s)

Markering av sikkerhetslinse

2C-1,2 W 1 BT 9 KN

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ansiktsvern Til vernebrille FS 2020-01

FCESHLD-(F.FULLVISNGOGL-2020-01)

For kombinasjon med Vernebriller FS 2020-01