Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vernebriller, Nashira

Vernebrille, Nashira

Art.-nr. 0899102394

EAN 4065746572422

Priser vises for kunden etter pålogging
Vernebriller, Nashira

Art.-nr. 0899102394
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
Perfekt beskyttelse i et sporty og dynamisk design

Optimal sikt og perfekt passform


  • Disse vernebrillene gir optimal sikt og passer perfekt


Ergonomisk formet 2-komponent brillestenger5


  • Templene sikrer en sikker, sklisikker passform uten trykkpunkter

  • De oppnår den perfekte balansen mellom funksjonalitet og komfort


Myk nesepute


  • Den myke neseputen sikrer at brillene holder seg på plass og gir høy komfort


Metallfri


  • Vernebrillene er helt metallfrie, noe som gjør dem spesielt lette og komfortable
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fargen på linsen

Gul

Materialet til sikkerhetslinser

Polykarbonat

UV-beskyttelse

400 nm

EN-standard

166, 170

Mekanisk styrke

F (45m/s)

Markering av sikkerhetslinse

2C-1,2 W 1 FTKN

Produktvekt (per element)

27,000 g

Belegg på beskyttelsesplate

Ekstremt ripebestandig utvendig, Permanent anti-tåke interiør

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger