Vernebriller UB-ONE
UB ONE vernebriller
VERNEBRILLE UB - ONE
Art.-nr. 0899102310
EAN 4045989707386

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel vernebrille i moderne utførelse
- Beskytter mot UV-stråler
- Ripebestandig utside av linsen
- Godt synsfelt
- Nesepute i myk PVC
Fargen på linsen | Klar |
Materialet til sikkerhetslinser | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 166, 170 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Markering av sikkerhetslinse | 2C-1.2 W 1 F K |
Produktvekt (per element) | 44,625 g |