Vernehanske mot kutt, TIGERFLEX® W-230 nivå C
Vernehanske mot kutt, Tigerflex W-230, nivå C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndflater med nitrilskum, med ekstra nitril TIGERFLEX-grep
Puster, godt grep, veldig komfortabel å bruke
Optimal passform og fremragende berøringsfølsomhet
Egner seg for presisjonsarbeid i tørre omgivelser med høye krav til kuttbeskyttelse
Arbeid i tørre arbeidsområder der det trengs kuttbeskyttelse, for eksempel lageroppgaver og plukking, vedlikehold, metall- og glassindustrien, gjenvinningsindustrien.
Størrelse | 11 |
Mål | 13 |
Materiale til innlegg | HPPE |
Materiale til belegg | Nitrile foam |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | C |
Kategori | 2 |